ABB - Clois.Vert.2B Pleine-Partie Arr. H=1000mm D=700M (x1) - PTBS1072

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Clois.Vert.2B Pleine-Partie Arr. H=1000mm D=700M (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 995 mm

  • hauteur - 490.7 mm

  • couleur - autre

  • finition de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646795137

Réf. Sonepar

00026679513

Réf. Fournisseur

PTBS1072

Marque

ABB

matériau:

acier

largeur:

995 mm

hauteur:

490.7 mm

couleur:

autre

finition de la surface:

autre

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

kit de montage

pour subdivision intérieure forme 2a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4b:

Oui

Clois.Vert.2B Pleine-Partie Arr. H=1000mm D=700M (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.