ABB - CM-CT 150/5 - 245011653

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CM-CT 150/5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - ensemble de transformateur de courant triphasé

  • courant assigné primaire In - 150 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 1

  • hauteur de l'ouverture - 30.5...30.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614376863

Réf. Sonepar

00026005501

Réf. Fournisseur

245011653

Marque

ABB

modèle:

ensemble de transformateur de courant triphasé

courant assigné primaire In:

150 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

1

hauteur de l'ouverture:

30.5...30.5 mm

diamètre d'ouverture:

26 mm

puissance apparente nominale secondaire:

2.5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

largeur de l'ouverture:

30.5...30.5 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Oui

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

CM-CT 150/5

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB