ABB - Cm-Ens.23S Relais de Contrôle Niveaux Liquides - 273085022

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Cm-Ens.23S Relais de Contrôle Niveaux Liquides

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre d'entrées d'électrode - 3

  • délai de retard à l'appel max. admissible - 0 s

  • principe de mesure physique - conducteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614502897

Réf. Sonepar

00026003107

Réf. Fournisseur

273085022

Marque

ABB

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

nombre d'entrées d'électrode:

3

délai de retard à l'appel max. admissible:

0 s

principe de mesure physique:

conducteur

avec pinces amovibles:

Non

délai de retard à l'appel min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0 s

sensibilité ajustable:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

possibilité de mise en cascade:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

85.6 mm

profondeur:

103.7 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

110...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

110...240 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

courant de commutation assigné:

4 A

Cm-Ens.23S Relais de Contrôle Niveaux Liquides

Les Atouts de l'article:

Le CM-ENS.23S appartient à la gamme de relais de surveillance de niveau de liquide CM. Il fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale de 110-130 V AC et 220-240 V AC et dispose d'une sortie 1 c / o (SPDT) avec des contacts de 250 V / 4 A. Il surveille les niveaux de liquide des fluides conducteurs et protège pompes contre la marche à sec ou réservoirs contre les débordements. Le principe de fonctionnement ainsi que la sensibilité peuvent être sélectionnés via des potentiomètres frontaux. Plusieurs électrodes et un couvercle transparent scellable pour la protection contre les modifications non autorisées sont disponibles en tant qu'accessoires. L'appareil offre une technologie de raccordement à vis avec des bornes de raccordement à cage à double chambre.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB