ABB - Cm-Mss.21S Relais Protec. Moteur Thermistance Atex - S449662

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de circuits de mesure - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013614496622
Réf. Sonepar
00026003048
Réf. Fournisseur
S449662
Marque
ABB
nombre de circuits de mesure:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
réinitialisation externe possible:
Oui
mémorisation possible des défaillances:
Non
hauteur:
85.6 mm
largeur:
22.5 mm
profondeur:
103.7 mm
finition du raccordement électrique:
autre
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation DC:
24...240 V
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
250...250 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
250...250 V
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
courant de commutation assigné:
3 A
Les Atouts de l'article:
Le CM-MSS.21S appartient à la gamme de relais de protection moteur à thermistance CM-MSS. Il fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale de 24 à 240 V CA / CC et dispose d'une sortie 1 n / c + 1 n / o (SPDT) avec des contacts évalués à 250 V / 4 A. Il dispose d'un circuit de capteur pour surveiller PTC capteurs de température et fonctionne selon le principe du circuit fermé. Le circuit du capteur du CM-MSS.21S est surveillé en court-circuit, ainsi que le fil interrompu et le relais sera réinitialisé automatiquement une fois la panne supprimée. Ce relais de protection est certifié selon la directive ATEX 94/9 / CE. Un couvercle transparent scellable pour la protection contre les modifications non autorisées est disponible en tant qu'accessoire. L'appareil offre une technologie de raccordement à vis avec des bornes de raccordement à cage à double chambre.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


