ABB - Cm-Mss.51S Relais Protec. Moteur Thermistance Atex - S449666

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de circuits de mesure - 2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013614496660
Réf. Sonepar
00026003052
Réf. Fournisseur
S449666
Marque
ABB
nombre de circuits de mesure:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
réinitialisation externe possible:
Oui
mémorisation possible des défaillances:
Oui
hauteur:
85.6 mm
largeur:
22.5 mm
profondeur:
103.7 mm
finition du raccordement électrique:
autre
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation DC:
24...240 V
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
250...250 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
250...250 V
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
courant de commutation assigné:
3 A
Les Atouts de l'article:
Le CM-MSS.51S appartient à la gamme de relais de protection moteur à thermistance CM. Il fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale de 24 à 240 V CA / CC et dispose d'une sortie 2 c / o (SPDT) avec des contacts évalués à 250 V / 4 A. Il dispose de deux circuits de capteur pour surveiller les capteurs de température PTC (simples ou évaluation cumulative, configurable) et fonctionne selon le principe du circuit fermé. Les circuits de capteur de ce CM-MSS.51S sont surveillés par court-circuit (configurable), ainsi que par fil interrompu et peuvent être réinitialisés automatiquement, manuellement ou à distance une fois la panne supprimée. Ce relais de protection est certifié selon la directive ATEX 94/9 / CE et est équipé d'un bouton de réinitialisation / test. La mémorisation non volatile des défauts, la détection de court-circuit et l'évaluation cumulative peuvent être activées / désactivées via des commutateurs DIP. Un couvercle transparent scellable pour la protection contre les modifications non autorisées est disponible comme accessoire. L'appareil offre une technologie de raccordement à vis avec des bornes de raccordement à cage à double chambre.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


