ABB - Cm-Pas.31P Triphasés Relais de Controle 2C/O, 0,0.1-30S, L1-L2-L3=3X160-300Vac - 274077413

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
courant de commutation assigné - 4 A
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 160...160 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de contrôle triphasé CM
EAN
4016779851978
Réf. Sonepar
00026005149
Réf. Fournisseur
274077413
Marque
ABB
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
courant de commutation assigné:
4 A
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
160...160 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Oui
fonction détection de sous-tension:
Non
fonction détection de surtension:
Non
fonction détection d'asymétrie:
Oui
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.2 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0.2 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
22.5 mm
hauteur:
85.6 mm
profondeur:
103.7 mm
alimentation externe requise:
Non
tension d'alimentation CA 50 Hz:
160...300 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
160...300 V
type de tension de fonctionnement:
AC
Les Atouts de l'article:
Le relais CM-PAS.31P appartient à la gamme des moniteurs triphasés CM. Ce relais fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale / une tension de mesure triphasée de 160-300 V CA et dispose d'une sortie 2 c / o avec des contacts de 250 V / 4 A. Le CM-PAS.31P surveille la phase des paramètres de phase. panne, séquence de phase et déséquilibre de phase. Un retard ON est réglable sur une plage d'instantané à 30 s (0, 0,1-30 s). Un couvercle transparent scellable pour la protection contre les modifications non autorisées est disponible en tant qu'accessoire. L'appareil offre la technologie Easy Connect sans entretien avec des bornes instantanées.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


