ABB - Cm-Pss.41P Triphasés Relais de Controle 2C/O, 0,0.1-30S, L1-L2-L3=3X400VAC - 274078433

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Cm-Pss.41P Triphasés Relais de Controle 2C/O, 0,0.1-30S, L1-L2-L3=3X400VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • courant de commutation assigné - 4 A

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 360...360 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais de contrôle triphasé CM

EAN

4016779852005

Réf. Sonepar

00026005152

Réf. Fournisseur

274078433

Marque

ABB

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

courant de commutation assigné:

4 A

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

360...360 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Oui

fonction détection de surtension:

Oui

fonction détection d'asymétrie:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.2 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

0.2 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

22.5 mm

hauteur:

85.6 mm

profondeur:

103.7 mm

alimentation externe requise:

Non

tension d'alimentation CA 50 Hz:

400...400 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

400...400 V

type de tension de fonctionnement:

AC

Cm-Pss.41P Triphasés Relais de Controle 2C/O, 0,0.1-30S, L1-L2-L3=3X400VAC

Les Atouts de l'article:

Le relais CM-PSS.41P appartient à la gamme de moniteurs triphasés CM. Ce relais fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale / tension de mesure triphasée de 400 V CA et dispose d'une sortie 2 c / o avec des contacts de 250 V / 4 A. Le CM-PSS.41P surveille les paramètres de phase sur / sous-tension et échec de phase. La surveillance de la séquence des phases ainsi qu'un délai de déclenchement ON ou OFF sont sélectionnables. La temporisation de déclenchement est réglable sur une plage d'instantané à 30 s (0, 0,1-30 s). Un couvercle transparent scellable pour la protection contre les modifications non autorisées est disponible en tant qu'accessoire. L'appareil offre la technologie Easy Connect sans entretien avec des bornes instantanées.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.