ABB - Cm-Srs.11S Current Relais de Controle 1C/O, B-C=3Ma-1A Rms, 24-240VAC/DC - 273084002

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Cm-Srs.11S Current Relais de Controle 1C/O, B-C=3Ma-1A Rms, 24-240VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Oui

  • surintensité de courant monophasée possible - Oui

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 0.1...100 A

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 0.1...100 A

  • plage de mesure du courant - 0.1...0.1 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais de courant monophasé CM

EAN

4016779852227

Réf. Sonepar

00026005174

Réf. Fournisseur

273084002

Marque

ABB

sous-intensité de courant monophasée possible:

Oui

surintensité de courant monophasée possible:

Oui

valeur de fonctionnement intensité de courant 1:

0.1...100 A

valeur de fonctionnement intensité de courant 2:

0.1...100 A

plage de mesure du courant:

0.1...0.1 A

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Oui

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...240 V

finition du raccordement électrique:

autre

avec pinces amovibles:

Non

sous-intensité de courant triphasée possible:

Non

surintensité de courant triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Oui

fonction fenêtre de courant continu:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

transformateur de mesure de courant externe:

Non

largeur:

22.5 mm

hauteur:

85.6 mm

profondeur:

103.7 mm

alimentation externe requise:

Oui

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation DC:

24...240 V

type de courant:

AC/DC

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

courant de commutation assigné:

4 A

Cm-Srs.11S Current Relais de Controle 1C/O, B-C=3Ma-1A Rms, 24-240VAC/DC

Les Atouts de l'article:

Le CM-SRS.11S est un relais de surveillance de courant à fonction unique de la gamme de moniteurs monophasés CM. Ce relais de surveillance fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale de 24 à 240 V CA / CC et dispose d'un contact de sortie 1 c / o (SPDT) évalué à 250 V / 4 A. Il fournit un principe de mesure efficace pour les courants CC et CA avec 3 plages de mesure: 3-30 mA, 10-100 mA et 0,1-1 A et fonctionne selon le principe du circuit ouvert. Le CM-SRS.11S est configurable pour la surveillance de surintensité ou de sous-intensité, l'hystérésis est réglable dans une plage de 3 à 30% de la valeur seuil. Un couvercle transparent scellable pour la protection contre les modifications non autorisées est disponible en tant qu'accessoire. L'appareil offre une technologie de raccordement à vis avec des bornes de raccordement à cage à double chambre.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.