ABB - Cm-Ufd.M31M - HD452112

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Cm-Ufd.M31M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension 1 - 0...0 V

  • type de tension de la plage de mesure - AC

  • type de tension de fonctionnement - AC/DC

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • courant de commutation assigné - 4 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614521126

Réf. Sonepar

00026452112

Réf. Fournisseur

HD452112

Marque

ABB

plage de mesure de la tension 1:

0...0 V

type de tension de la plage de mesure:

AC

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

type de tension d’alimentation:

AC/DC

courant de commutation assigné:

4 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Oui

sous-tension triphasée possible:

Oui

surtension monophasée possible:

Oui

surtension triphasée possible:

Oui

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Oui

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Non

contient une fonction tension continue-surtension:

Non

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Non

plage de mesure de la tension 2:

0...540 V

valeur de fonctionnement de la tension:

0...0 V

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

1 s

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

3

largeur:

108 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

67 mm

alimentation externe requise:

Oui

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation DC:

24...240 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...240 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...240 V

tension de fonctionnement CC:

24...240 V

Cm-Ufd.M31M

Les Atouts de l'article:

CM-UFD.M31M Surveillance de l'alimentation du réseau rel. 3c / o, L-L = 0-540VAC, L-N = 0-312VAC, ModbusRTU selon. à VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110

Les Atouts de la gamme:

Les relais de contrôle d'alimentation réseau multifonctions de la gamme CM-UFD sont conçus pour surveiller plusieurs paramètres du réseau pendant l'alimentation en énergie du réseau public.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB