ABB - Coffret de Communication Gale'O VDI Basic - 215657

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de portes - 1
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 238 mm
hauteur - 250 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3471522156570
Réf. Sonepar
00026215657
Réf. Fournisseur
215657
Marque
ABB
nombre de portes:
1
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
238 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
112 mm
Coffret de Communication Gale'O VDI Basic


