ABB - Coffret de Proximité 25A 4 pôles IP65 Gris - 999004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu) - 25 A
couleur de l'élément d'actionnement - gris
finition de l'élément d'actionnement - levier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7392696424059
Réf. Sonepar
00026003730
Réf. Fournisseur
999004
Marque
ABB
nombre de pôles:
4
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu):
25 A
couleur de l'élément d'actionnement:
gris
finition de l'élément d'actionnement:
levier
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
16 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
25 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
7.5 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
7.5 kW
puissance de commutation à 400 V:
7.5 kW
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
pays de fabrication:
BULGARIE
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Non
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
largeur:
111 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Le boîtier des interrupteurs fermés à commande latérale ABB est en polycarbonate rigide. Le boîtier est protégé contre les UV et contre les jets d'eau à basse pression (IP65), et donc conçu pour une utilisation en extérieur et en intérieur. Le boîtier est disponible en différentes couleurs, gris, jaune et blanc. Les entrées de câbles sont filetées et ont des trous à défoncer pour 2 câbles parallèles, à la fois du haut et du bas. Des œillets à membrane sont inclus (IP54). La poignée est cadenassable et conçue pour un cadenas. Le couvercle est verrouillé. L'interrupteur est conçu pour un système à 5 fils et possède une borne neutre commutable et une borne PE. Les bornes sont facilement accessibles pour une installation facile.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


