Non retournable

ABB - Coffret de Proximité 45A 3 pôles IP65 poignée Noire - 912493

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6417019124933

Réf. Sonepar

00026003807

Réf. Fournisseur

912493

Marque

ABB

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu):

63 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

750 V

tension de fonctionnement normale:

750...750 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

45 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

63 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

22 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

1 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

22 kW

puissance de commutation à 400 V:

22 kW

pays de fabrication:

FINLANDE

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

145 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

90 mm

Coffret de Proximité 45A 3 pôles IP65 poignée Noire

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB