Non retournable

ABB - Coffret de Proximité métallique 200A 3P IP65 poignée Noire - 919515

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 200 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6417019195155

Réf. Sonepar

00026003979

Réf. Fournisseur

919515

Marque

ABB

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu):

200 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

1000 V

tension de fonctionnement normale:

1000...1000 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

200 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

200 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

8 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

110 kW

puissance de commutation à 400 V:

110 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

40.5 kA

pays de fabrication:

FINLANDE

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

verrouillable:

Oui

classe de protection (IP), face avant:

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

400 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

230 mm

Coffret de Proximité métallique 200A 3P IP65 poignée Noire

Les Atouts de l'article:

L'interrupteur fermé utilise un boîtier en acier galvanisé, avec un revêtement en polyester. Il convient à une utilisation en extérieur en ce qui concerne la lumière UV et la protection contre les infiltrations. Le boîtier a une fonction de décharge de pression de gaz intégrée pour protéger l'utilisateur en cas d'arc interne. La porte est mise à la terre par les charnières. Le boîtier est préparé pour les câbles simples et parallèles. Les types d'entrée de câble peuvent être de type vierge, à bride annulaire ou à bride en C (FL21), avec différentes configurations de câble, comme haut/bas ou bas/bas. La poignée est cadenassable pour 3 cadenas, le couvercle est verrouillé et la fonction de verrouillage peut être contournée pour la thermographie.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB