ABB - Coffret de Proximité métallique 45A 4P IP65 poignée Noire - 918030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
couleur de l'élément d'actionnement - noir
finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6417019180304
Réf. Sonepar
00026003930
Réf. Fournisseur
918030
Marque
ABB
nombre de pôles:
4
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu):
63 A
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
750 V
tension de fonctionnement normale:
750...750 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
45 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
63 A
courant nominal de courte durée admissible Icw:
1 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
22 kW
puissance de commutation à 400 V:
22 kW
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
pays de fabrication:
BULGARIE
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Non
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
verrouillable:
Oui
classe de protection (IP), face avant:
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
largeur:
150 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
100 mm
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


