ABB - Coffret de Sécurité EMC 25A 3 pôles IP65 poignée Noire - 919966

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
couleur de l'élément d'actionnement - noir
finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6417019199665
Réf. Sonepar
00026003986
Réf. Fournisseur
919966
Marque
ABB
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu):
63 A
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
750 V
tension de fonctionnement normale:
750...750 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
30 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
45 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
15 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
1 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
15 kW
puissance de commutation à 400 V:
15 kW
pays de fabrication:
FINLANDE
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Non
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
largeur:
145 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
90 mm
Les Atouts de l'article:
Le boîtier de la série OTE utilise un boîtier en polycarbonate renforcé de verre rigideLe boîtier est protégé contre les UV, protégé contre les jets d'eau à basse pression (IP65), et donc conçu pour une utilisation en extérieur et en intérieurLes entrées de câbles sont filetées et ont des trous pour 2 câbles parallèles et un câble de commande, à la fois du haut et du basLa poignée est cadenassable et conçue pour trois cadenasLe verrouillage peut être contourné, pour la thermographie, etcL'interrupteur est conçu pour un système à 5 fils et possède une borne neutre fixe et une borne PELa protection CEM est utilisée par une plaque métallique en bas, reliée au blindage du câble avec des pinces, incluses dans la livraisonAucun presse-étoupe CEM nécessaire.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


