Non retournable

ABB - Coffret Encastré UK600NB 5 rangées sans porte - D731378

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • nombre de rangées - 5

  • largeur en nombre de modules - 12

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617313786

Réf. Sonepar

00026731378

Réf. Fournisseur

D731378

Marque

ABB

mode de pose:

autre

nombre de rangées:

5

largeur en nombre de modules:

12

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

847 mm

largeur:

362 mm

profondeur:

97 mm

type de couverture:

optionnel

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

88 mm

hauteur d'encastrement:

825 mm

largeur d'encastrement:

337 mm

profondeur intérieure:

81 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Oui

rail DIN:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

Coffret de distribution encastré - UK600 - 5 rangées - 5x12 modules - IP30 - 63A- Blanc RAL 9016 - H855 x L367 x P95 mmm - Avec borniers "Quick" Neutre/Terre débrochables - Raccordement "Push-in" - sans dormant ni porte

Les Atouts de l'article:

Coffret encastré 12 (extensible à 14) modules de large – 1 à 5 rangées – Série UK600 – IP30 - Couleur blanche RAL 9016 – conforme aux normes DIN EN 60670624, DIN 43871, DIN 18015, pour réaliser des tableaux électriques de distribution encastré pour les logements résidentiels – résistant aux chocs (IK07) – Le coffret est en matière plastique résistant à la torsion, incassable, difficilement inflammable, faiblement halogénée, équipé d’un cadre support rail DIN amovible, de serre-câbles, de passe-câbles amovibles, de bracelets guide de filerie, de crampons muraux, d’un plastron modulaire avec vis ¼ tour scellable, d’un système de repérage, de borniers Neutre/Terre « Quick » sans vis et débrochables. Le coffret peut êtrecomplété par un kit de montage pour montage apparent ou partiellement encastré et de l’accessoire UZ91P4 pour une installation sur murs creux.

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets encastrés de la série UK600 existent en 5 tailles de 1 à 5 rangées et en 3 versions de base : en version coffret de distribution (12 à 60 modules – Jusqu’à 63A), coffret médias et coffret combiné. Le coffret combiné offre alors une zone protégée pour les équipements médias. Ils sont en matière plastique résistant à la torsion, incassable avec une tenue au fil incandescent de 850°c GWT. Les coffrets UK600 offrent plus de flexibilité de montage avec un cadre support rail DIN amovible, des borniers Neutre/Terre débrochables à raccordement « Push-in », des bracelets guide-filerie, des plaques de montage modulaires perforés (porte-appareils média en caoutchouc) pour un montage sans outil, des accessoires de juxtaposition, un passe-câbles amovibles avec serre-câbles, un panneau de brassage jusqu’à 12 connecteurs RJ45 (coffret média) et un large espace de câblage. Les nombreuses portes designs disponibles permettent d’intégrer très aisément l’UK600 dans votre concept d’aménagement.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB