ABB - Coffret étanche ARIA 64 Plastron plein - 831068

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Coffret étanche ARIA 64 Plastron plein

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • nombre de rangées - 0

  • hauteur - 579 mm

  • largeur - 361.8 mm

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815234125

Réf. Sonepar

00026523412

Réf. Fournisseur

831068

Marque

ABB

matériau:

plastique

nombre de rangées:

0

hauteur:

579 mm

largeur:

361.8 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP20

profondeur:

79.4 mm

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Oui

transparent:

Non

Coffret étanche ARIA 64 Plastron plein

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB