ABB - COFFRET INOX1200X600X300 - T677490

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable
largeur en nombre de modules - 25
hauteur - 1200 mm
largeur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646774903
Réf. Sonepar
00026677490
Réf. Fournisseur
T677490
Marque
ABB
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
largeur en nombre de modules:
25
hauteur:
1200 mm
largeur:
600 mm
profondeur:
300 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
sans
indice de protection (IP):
IP66
type de porte:
unique
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Oui
profondeur d'encastrement:
232 mm
profondeur intérieure:
283.5 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
1.2 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
1.2 mm
couleur:
gris
nombre de modules:
150
nombre de rangées:
6
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
2
possibilité de montage en saillie:
Non
traitement de la surface:
non traité
avec cadre/support de montage:
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
Degré de protection (NEMA):
4X
classe de protection:
I
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
maintien de fonction:
sans
couvercle avec décharge de pression:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


