ABB - Coffret IP65 pour MS116-MS/MO132-Boit. Jaune poignée Rouge - H442162

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
adapté à un arrêt d'urgence - Non
indice de protection (IP) - IP65
largeur - 118 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013614421624
Réf. Sonepar
00026002460
Réf. Fournisseur
H442162
Marque
ABB
modèle:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
118 mm
hauteur:
194 mm
profondeur:
119 mm
avec couvercle transparent:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Le boîtier IB132-Y convient au départ-moteur manuel MS116 / MS132. La combinaison du démarreur de moteur manuel et de l'enlcosure permet de configurer toutes les fonctions de commande et de protection requises pour les installations à une seule machine. Le boîtier a un degré de protection IP65. Un montage supplémentaire des contacts auxiliaires et de signalisation, des déclenchements shunt et du déclencheur à minimum de tension est possible. La poignée peut être verrouillée jusqu'à 3 fois en position OFF.
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


