ABB - Coffret Porte opaque GeMini Taille 2 550mm x 460mm x 260mm - 150202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de protection
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 375 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8000126219814
Réf. Sonepar
00026621981
Réf. Fournisseur
150202
Marque
ABB
modèle:
porte de protection
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
375 mm
hauteur:
450 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
230 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
4X
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


