🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - Coffret porte pleine Coffret SRN4620K - 675327

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • hauteur - 400 mm

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646753274

Réf. Sonepar

00026675327

Réf. Fournisseur

675327

Marque

ABB

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

acier

hauteur:

400 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

200 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

sans

indice de protection (IP):

IP65

type de porte:

unique

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Oui

profondeur d'encastrement:

132 mm

profondeur intérieure:

183.5 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

1.2 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

1.2 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

2

possibilité de montage en saillie:

Non

traitement de la surface:

revêtement par poudre

avec cadre/support de montage:

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

Degré de protection (NEMA):

3R

classe de protection:

I

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

maintien de fonction:

sans

couvercle avec décharge de pression:

Non

Coffret porte pleine Coffret SRN4620K

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB