ABB - Coffret Porte Transp. Gemini Taille 1 400mm x 335mm x 210mm - 150211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de protection
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 250 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8000126219968
Réf. Sonepar
00026621996
Réf. Fournisseur
150211
Marque
ABB
modèle:
porte de protection
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
250 mm
hauteur:
300 mm
finition porte à hublot:
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
180 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
4X
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


