Non retournable

ABB - Coffret Prox 20A 3 pôles R/J+Pe - F964126

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Coffret Prox 20A 3 pôles R/J+Pe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 20 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - rouge

  • finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6417019641263

Réf. Sonepar

00026004988

Réf. Fournisseur

F964126

Marque

ABB

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu):

20 A

couleur de l'élément d'actionnement:

rouge

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

15.2 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

5.5 kW

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

7.5 kW

puissance de commutation à 400 V:

7.5 kW

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

65 mm

hauteur:

92 mm

profondeur:

84 mm

Interrupteur-sectionneur en coffret plastique IP67- puissance 7,5 kW à 380-415 V - avec 3 pôles- In 20 A en AC-22A et 15.2 A en AC-23A - Application avec des ventilateurs, pompes, appareils électroménagers. Utilisation extérieur.

Les Atouts de l'article:

L'interrupteur-sectionneur sous boîtier en plastique est bien adapté à un usage commercial et résidentiel. Il existe 3 alternatives de couleurs disponibles, rouge/jaune, gris foncé et blanc. Les applications typiques peuvent être les ventilateurs, les pompes, les appareils de cuisine, etc. à la classe IP67, et est bien adapté pour l'intérieur et l'extérieur nous. Le plastique est protégé contre les UV. Deux presse-étoupes sont inclus dans la livraison. Les bornes sont facilement disponibles, grâce à la conception du boîtier et à l'interrupteur amovible. Borne N et PE incluse.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB