Non retournable

ABB - Coffret Prox 20A 4 pôles R/J+Pe - F964129

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Coffret Prox 20A 4 pôles R/J+Pe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 20 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - rouge

  • finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6417019641294

Réf. Sonepar

00026004989

Réf. Fournisseur

F964129

Marque

ABB

nombre de pôles:

4

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu):

20 A

couleur de l'élément d'actionnement:

rouge

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

415 V

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

15.2 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

5.5 kW

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

7.5 kW

puissance de commutation à 400 V:

7.5 kW

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

65 mm

hauteur:

92 mm

profondeur:

84 mm

Interrupteur-sectionneur en coffret plastique IP67- puissance 7,5 kW à 380-415 V - avec 4 pôles- In 20 A en AC-22A et 15.2 A en AC-23A - Application avec des ventilateurs, pompes, appareils électroménagers. Utilisation extérieur.

Les Atouts de l'article:

Disponible en 3 coloris (rouge/jaune, gris foncé et blanc), l’interrupteur-sectionneur en coffret plastique est adapté aux applications résidentielles et commerciales. Il s’utilise notamment avec des ventilateurs, pompes, appareils électroménagers, etc. Étanche à l’eau et à la pluie conformément à la classe IP67, il convient parfaitement à un usage intérieur et extérieur. La matière plastique est protégée contre les UV. Deux presse-étoupes sont inclus de série. La forme du coffret et l’interrupteur amovible facilitent l’accès aux bornes. Borne PE incluse.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB