ABB - Coffret Saillie Mistral 41W 650°-Porte opaque-1X4M - F712019

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 4
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
24 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8712507120199
Réf. Sonepar
00026712019
Réf. Fournisseur
F712019
Marque
ABB
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
4
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP41
hauteur:
223 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
96 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur d'encastrement:
66 mm
hauteur d'encastrement:
180 mm
largeur d'encastrement:
71 mm
profondeur intérieure:
55 mm
borne de mise à la terre:
Non
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9016
avec serrure:
Oui
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non
type de porte:
simple
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


