Non retournable

ABB - Coffret Saillie Mistral 41W 650° Porte opaque-1X8M - F711937

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 8

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 7 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712507119377

Réf. Sonepar

00026711937

Réf. Fournisseur

F711937

Marque

ABB

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

8

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP41

hauteur:

262 mm

largeur:

207 mm

profondeur:

119 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur d'encastrement:

74 mm

hauteur d'encastrement:

188 mm

largeur d'encastrement:

143 mm

profondeur intérieure:

55 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

pays de fabrication:

BULGARIE

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Oui

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

type de porte:

simple

Coffret de distribution avec porte opaque à équiper - montage en Saillie - Thermoplastique - de couleur blanche (RAL 9016) - indice de protection IP41/IK08 - 1 rangée, 8 modules - L207xH262xP119 mm- Tenue au feu 650°c GWT- In max 63A.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB