ABB - Coffret Saillie Mistral 41W 650° sans Porte-3X12M - F711945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 3
largeur en nombre de modules - 12
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8712507119452
Réf. Sonepar
00026711945
Réf. Fournisseur
F711945
Marque
ABB
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
3
largeur en nombre de modules:
12
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
512 mm
largeur:
297 mm
profondeur:
119 mm
type de couverture:
sans
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur d'encastrement:
74 mm
hauteur d'encastrement:
438 mm
largeur d'encastrement:
234 mm
profondeur intérieure:
55 mm
borne de mise à la terre:
Non
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
pays de fabrication:
BULGARIE
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9016
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


