ABB - COFRET INOX PTETR.800X600X250 - T677502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable
hauteur - 800 mm
largeur - 600 mm
profondeur - 250 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646775023
Réf. Sonepar
00026677502
Réf. Fournisseur
T677502
Marque
ABB
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
hauteur:
800 mm
largeur:
600 mm
profondeur:
250 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
sans
indice de protection (IP):
IP66
type de porte:
unique
couvercle/porte transparent(e):
Oui
avec serrure:
Oui
profondeur d'encastrement:
182 mm
profondeur intérieure:
233.5 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
1.2 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
1.2 mm
couleur:
autre
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
2
possibilité de montage en saillie:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
Degré de protection (NEMA):
4X
classe de protection:
I
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
maintien de fonction:
sans
couvercle avec décharge de pression:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


