En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

ABB - Com. Rot. débrochable Chariot Rhe_Em XT2-XT4 Urg. Renv. - 066482

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Com. Rot. débrochable Chariot Rhe_Em XT2-XT4 Urg. Renv.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Avec clé de verrouillage - Non

  • verrouillage à cadenas - Oui

  • couleur - rouge

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

  • avec axe - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015644003883

Réf. Sonepar

00026400388

Réf. Fournisseur

066482

Marque

ABB

Avec clé de verrouillage:

Non

verrouillage à cadenas:

Oui

couleur:

rouge

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

avec axe:

Oui

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Oui

Com. Rot. débrochable Chariot Rhe_Em XT2-XT4 Urg. Renv.

Les Atouts de l'article:

MÉCANISME DE FONCTIONNEMENT À POIGNÉE ROTATIVE PROFONDEUR RÉGLABLE D'URGENCE L = 500 MM AVEC DISPOSITIF DE CADENAS pour disjoncteur RETRAITABLE XT2-XT4

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB