ABB - Com. Rot. Fix/Debro Socle Rhd_Em XT2-XT4 Urg. Direct - 069054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Avec clé de verrouillage - Non
verrouillage à cadenas - Oui
couleur - rouge
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
avec axe - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015644697501
Réf. Sonepar
00026469750
Réf. Fournisseur
069054
Marque
ABB
Avec clé de verrouillage:
Non
verrouillage à cadenas:
Oui
couleur:
rouge
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
avec axe:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
MÉCANISME DE FONCTIONNEMENT À POIGNÉE ROTATIVE EN CAS D'URGENCE DIRECTE AVEC UN DISPOSITIF DE CADENAS SUR C.BREAKER FIXE-PLUG-IN XT2-XT4
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


