🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

ABB - Commande Simple Busch-Prion Acier Inox - 586743

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Commande Simple Busch-Prion Acier Inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 1

  • nombre de touches - 1

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395130889

Réf. Sonepar

00026003382

Réf. Fournisseur

586743

Marque

ABB

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

1

nombre de touches:

1

traitement de la surface:

non traité

couleur:

acier inoxydable (inox)

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Non

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Commande Simple Busch-Prion Acier Inox

Les Atouts de l'article:

Élément de commande multifonction programmable gratuit. Pour l'installation dans le cadre de support 1gang, 2gang et 3gang (6346 / 10-101, 6346 / 11-101 et 6346 / 12-101) Prise en charge des fonctions KNX grâce à un concept de couleur innovant (jaune = éclairage, bleu = aveugle, orange = RTC , magenta = scène et blanc = neutre / aucune fonction attribuée) ou éclairage standard rouge / vert. Le symbole d'accompagnement peut être remplacé par les symboles d'éclairage (6353/20-xxx), de stores (6353/30-xxx), de thermostat (6353/40-xxx) et de scène (6353/50-xxx).

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB