Non retournable

ABB - Compteur A41 Monophase Mbus Mesure Directe 80A Silver Mid - 831133

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Compteur A41 Monophase Mbus Mesure Directe 80A Silver Mid

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 80 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - multitarif

  • type d'interface - M-Bus

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7392696705042

Réf. Sonepar

00026670503

Réf. Fournisseur

831133

Marque

ABB

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

80 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

multitarif

type d'interface:

M-Bus

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

80 A

tension nominale (Un) N-L:

57.7...288 V

tension nominale (Un) L-L:

100...500 V

fréquence:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

0.807 W

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

1...9999 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

largeur:

70 mm

profondeur:

65 mm

hauteur:

26.5 mm

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

7

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Compteur B41 Monophase Mesure Directe 80A - afficheur LCD - Certification MID

Les Atouts de l'article:

Compteur sur rail DIN avancé avec un grand écran rétroéclairé orienté pixel facile à lire. Le compteur est destiné à être utilisé dans l'industrie, les bâtiments commerciaux, etc. Le compteur peut être utilisé dans des systèmes à 3 ou 4 fils avec une large plage de tension. Le compteur a plusieurs valeurs d'instrumentation, 25 alarmes possibles et des journaux d'événements. Connexion directe monophasée pour énergie active et réactive. Importation et exportation d'énergie dans différents registres et un total. Registre réinitialisable pour les valeurs intermédiaires. Jusqu'à quatre tarifs. Deux sorties et entrées pour impulsions ou alarme, etc. Communication M-Bus Classe de précision 1.0 (ou B pour les compteurs MID). Les compteurs sont homologués CEI + homologués MID et vérifiés.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB