Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ABB - Compteur A43 Triphase Modbus Mesure Directe 80A Bronze Mid - 831322

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Compteur A43 Triphase Modbus Mesure Directe 80A Bronze Mid

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 80 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif simple

  • type d'interface - M-Bus

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7392696705233

Réf. Sonepar

00026670523

Réf. Fournisseur

831322

Marque

ABB

type de pôle:

quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

80 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif simple

type d'interface:

M-Bus

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

80 A

tension nominale (Un) N-L:

57.7...288 V

tension nominale (Un) L-L:

100...500 V

fréquence:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

0.807 W

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

interne/externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

1...999999 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

7

largeur:

123 mm

profondeur:

65 mm

hauteur:

26.5 mm

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

7

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Compteur B43 triphasé Mesure Directe 80A - afficheur LCD - Certification MID

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB