ABB - Compteur B21 Monophase Modbus Mesure Directe 65A Silver Mid - 832123

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 65 A
modèle - mesure directe
type de tarif - multitarif
type d'interface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7392696001557
Réf. Sonepar
00026600155
Réf. Fournisseur
832123
Marque
ABB
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
65 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
multitarif
type d'interface:
autre
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
65 A
tension nominale (Un) N-L:
220...240 V
tension nominale (Un) L-L:
0...0 V
fréquence:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
0.414 W
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Oui
étalonné:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
1...999999 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
2
largeur:
35 mm
profondeur:
65 mm
hauteur:
26.5 mm
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
nombre de positions:
7
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Compteur sur rail DIN compact et avancé avec un affichage rétroéclairé facile à lire. Le compteur est destiné à être utilisé dans les bâtiments commerciaux ou résidentiels, etc. Le compteur peut être utilisé dans des systèmes à 3 ou 4 fils. Le compteur a plusieurs valeurs d'instrumentation, 25 alarmes possibles et des journaux d'événements. Connexion directe monophasée pour énergie active et réactive. Importation et exportation d'énergie dans différents registres et un total. Registre réinitialisable pour les valeurs intermédiaires. Jusqu'à quatre tarifs. Deux sorties et entrées pour impulsions ou alarme, etc. Communication RS-485 via Modbus RTU ou bus EQ. Classe de précision 1.0 (ou B pour les compteurs MID). Les compteurs sont homologués CEI + homologués MID et vérifiés.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


