Non retournable

ABB - Compteur B24 Triphase Modbus Mesure InDirecte 6A Silver Mid - 832423

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 6 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - multitarif

  • type d'interface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7392696001830

Réf. Sonepar

00026600192

Réf. Fournisseur

832423

Marque

ABB

type de pôle:

quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

6 A

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

multitarif

type d'interface:

autre

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

6 A

tension nominale (Un) N-L:

230...240 V

tension nominale (Un) L-L:

380...415 V

fréquence:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

0.721 W

classe de précision:

C

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

1...999999 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

largeur:

70 mm

profondeur:

65 mm

hauteur:

26.5 mm

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

7

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Compteur B24 Triphase Mesure InDirecte 6A Config 3/4 fils - afficheur LCD - sortie impulsion -tension 3x240/400 V AC- précision 0,5S- encombrement 4 modules - Certification MID - Com modbus RTU- gestion de 1-4 tarif, active et réactive

Les Atouts de l'article:

Compteur sur rail DIN compact et avancé avec un affichage rétroéclairé facile à lire. Le compteur est destiné à être utilisé dans les bâtiments commerciaux ou résidentiels, etc. Le compteur peut être utilisé dans des systèmes à 3 ou 4 fils. Le compteur a plusieurs valeurs d'instrumentation, 25 alarmes possibles et des journaux d'événements. Transformateur triphasé connecté pour l'énergie active et réactive. Importation et exportation d'énergie dans différents registres et un total. Registre réinitialisable pour les valeurs intermédiaires. Jusqu'à quatre tarifs. Deux sorties et entrées pour impulsions ou alarme, etc. Communication RS-485 via Modbus RTU ou bus EQ. Classe de précision 0,5 (ou C pour les compteurs MID). Les compteurs sont homologués CEI + homologués MID et vérifiés.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB