Non retournable

ABB - Compteur horaire Electro-Mecanique 12-48V DC E233-12/48 - 336302

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - analogique

  • mode de pose - rail DIN

  • plage de comptage - 99999 h

  • tension d'entrée - 48...48 V

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012233630202

Réf. Sonepar

00026363020

Réf. Fournisseur

336302

Marque

ABB

modèle:

analogique

mode de pose:

rail DIN

plage de comptage:

99999 h

tension d'entrée:

48...48 V

type de tension:

DC

fonction réinitialisation:

sans

indicateur de fonctionnement:

Oui

nombre de chiffres:

6

fréquence de tension d'entrée:

50...60 Hz

type d’entraînement:

quartz

précision par jour:

144 s

largeur:

17.5 mm

hauteur:

85 mm

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

64 mm

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Compteur horaire Electro-Mecanique 12-48V DC E233-12/48

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB