ABB - Compteur horaire Electro-Mecanique 24V AC 50Hz E233-24 - 336301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - analogique
mode de pose - rail DIN
plage de comptage - 99999 h
tension d'entrée - 24...24 V
type de tension - AC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012233630103
Réf. Sonepar
00026363010
Réf. Fournisseur
336301
Marque
ABB
modèle:
analogique
mode de pose:
rail DIN
plage de comptage:
99999 h
tension d'entrée:
24...24 V
type de tension:
AC
fonction réinitialisation:
sans
indicateur de fonctionnement:
Oui
nombre de chiffres:
7
fréquence de tension d'entrée:
50...50 Hz
type d’entraînement:
synchronisé avec le secteur
précision par jour:
144 s
largeur:
17.5 mm
hauteur:
85 mm
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
64 mm
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


