ABB - Connecteur BUSBars 5mm 16-120mm² (x1) - 164867

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - autre
épaisseur des barres collectrices - 5...5 mm
largeur des barres collectrices - 12...30 mm
section de conducteur max. - 120 mm²
largeur de la borne - 23.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617648673
Réf. Sonepar
00026764867
Réf. Fournisseur
164867
Marque
ABB
adapté à:
autre
épaisseur des barres collectrices:
5...5 mm
largeur des barres collectrices:
12...30 mm
section de conducteur max.:
120 mm²
largeur de la borne:
23.5 mm
adapté à un raccordement de conducteur rond:
Oui
adapté à un raccordement de conducteur secteur:
Non
adapté à un raccordement de conducteur enroulé:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Borne de raccordement, à encliqueter sur jeu de barres en cuivre avec ressort de retenue, Domaine d'application pour épaisseur de rail en cuivre: 5 mm, Section de raccordement de 16 mm² à 120 mm², unité d'emballage 1 pièce
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


