ABB - Connecteur M12-C02 - J2005511

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
matériau de la gaine de câble - autre
couleur de la gaine de câble - autre
avec affichage LED - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7350024452303
Réf. Sonepar
00026002505
Réf. Fournisseur
J2005511
Marque
ABB
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
matériau de la gaine de câble:
autre
couleur de la gaine de câble:
autre
avec affichage LED:
Oui
type de câble:
multiconducteur
matériau du corps de base de contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
tension assignée (Ue):
24 V
indice de protection (IP):
autre
pays de fabrication:
CHINE
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


