ABB - CONT 110A POUR CAPA.-3P+1NO+1NC-110VAC - H018925

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CONT 110A POUR CAPA.-3P+1NO+1NC-110VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...110 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500189252

Réf. Sonepar

00026005587

Réf. Fournisseur

H018925

Marque

ABB

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...110 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...110 V

type de raccordement du circuit principal:

autre

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:

75 kvar

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

1000...1000 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

1000...1000 V

puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz:

75 kvar

largeur:

102 mm

hauteur:

148 mm

profondeur:

123.5 mm

pays de fabrication:

SUEDE

CONT 110A POUR CAPA.-3P+1NO+1NC-110VAC

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB