ABB - Contact Aux-C 2Q+2Sy+1S51 XT2-XT4 W - 066439

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contact Aux-C 2Q+2Sy+1S51 XT2-XT4 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 5

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015644692735

Réf. Sonepar

00026469273

Réf. Fournisseur

066439

Marque

ABB

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

5

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

4 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

intégrable

mode de pose:

autre

douille:

sans

pays de fabrication:

ITALIE

Contact Aux-C 2Q+2Sy+1S51 XT2-XT4 W

Les Atouts de l'article:

2 INTERRUPTEURS OUVERT-FERMÉ + 2 CHANGE.FOR TRIP.INDIC.SY + 1 CONT.OPEN TRIP.INDIC.SA V <(> <<)> 250V AC-DC WIRED C.B.WITHDRAWABLE XT2-XT4

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB