🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - Contact Aux-S51-C 250V XT2-XT4 F/P - 066429

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contact Aux-S51-C 250V XT2-XT4 F/P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015644003340

Réf. Sonepar

00026400334

Réf. Fournisseur

066429

Marque

ABB

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

4 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

intégrable

mode de pose:

autre

douille:

sans

Contact Aux-S51-C 250V XT2-XT4 F/P

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB