Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ABB - Contact auxiliaire smart pour système ABB InSite 1/2 module - G151682

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0.7 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-3 - 0.7 A

  • protocole pris en charge pour CAN - Non

  • supporte protocole Modbus - Oui

  • avec interface de communication Ethernet - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612271516826

Réf. Sonepar

00026151682

Réf. Fournisseur

G151682

Marque

ABB

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

0.7 A

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

0.7 A

protocole pris en charge pour CAN:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

largeur:

8.8 mm

profondeur:

64.9 mm

hauteur:

87 mm

pays de fabrication:

THAILANDE

Module auxiliaire permet de discriminer 3 états ouvert,fermé, déclenché mais aussi une mesure de température sur le disjoncteur auquel il est couplé. Connexion sur cable plat ABB via connecteur

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB