🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - Contact auxilliaire 250V XT1..XT4 - 066422

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015644692643

Réf. Sonepar

00026469264

Réf. Fournisseur

066422

Marque

ABB

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

4 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

intégrable

mode de pose:

autre

douille:

sans

AUX 1Q 250Vac/dc XT1...XT6 est un accessoire pour Tmax XT, configuré en vrac ou de manière configurable. Il offre 1 contact inverseur (CO) ouvert-fermé avec une tension nominale jusqu'à 250V AC-DC pour les gammes XT1 à XT4

Les Atouts de l'article:

Disjoncteurs de puissance compacts pour la protection des installations conformément à la norme NF EN 60947-2 (DIN VDE 0660, partie 101),interrupteurs-sectionneurs compacts conformément à la norme NF EN IEC 60947-3 (DIN VDE 0660, partie 107).Les disjoncteurs de puissance/interrupteurs-sectionneurs en boîtier moulé Tmax XT répondent aux différentes exigences applicables aux installations des réseaux de courant continu et alternatif. Les appareils Tmax XT équipés de déclencheurs thermomagnétiques ou électroniques servent à la protection de systèmes de distribution d’énergie, câbles, générateurs et moteurs. Un grand nombre d’entre eux peuvent également être utilisés dans les systèmes de communication. De nombreux accessoires mécaniques et électriques, ainsi que des kits de conversion du raccordement et de la version (versions enfichables/rétractables) sont disponibles. Ils sont compatibles avec différents bus de terrain et protocoles de communication IP.Les solutions de connectivité Bluetooth et Ekip pour appareils mobiles facilitent la procédure de configuration.La connectivité intégrée dans la gamme SACE Tmax XT relie les smartphones, tablettes et PC en temps réel à des outils d’analyse de données via la plateforme ABB AbilityTM Cloud.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB