🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - Contact auxilliaire Cable 1Q 1Sy 250V T4-6 - 054910

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contact auxilliaire Cable 1Q 1Sy 250V T4-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 5 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015644560270

Réf. Sonepar

00026456027

Réf. Fournisseur

054910

Marque

ABB

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

5 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

intégrable

mode de pose:

autre

douille:

sans

Contact auxilliaire Cable-T4..T6 est un accessoire pour Tmax T - il comporte 1 contact inverseur NF-NO+1 contact NO adapté aux produits SACE Tmax T, notamment T4, T5, T6 - (Ur) prise en charge 250V AC/DC

Les Atouts de l'article:

1 CONTACT INVERSEUR OUVERT-FERMÉ + 1 CONTACT INVERSEUR DE SIGNALISATION DE DÉCLENCHEMENT V <(><<)> 250 V AC-DC CÂBLÉ T4-T5-T6

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB