ABB - Contact auxilliaire Cable 1Q 1Sy 400V T4-6 - 054912

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 5 A
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015644560416
Réf. Sonepar
00026456041
Réf. Fournisseur
054912
Marque
ABB
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
5 A
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
intégrable
mode de pose:
autre
douille:
sans
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
1 INTERRUPTEUR OUVERT-FERMÉ + 1 CHANGEMENT pour INDICATION DÉCLENCHÉE V <(> <<)> 400V AC CÂBLÉ T4-T5-T6
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


