ABB - Contact auxilliaire frontal 1NF étanche pour Conteurs A45 A A110 - 219916

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contact auxilliaire frontal 1NF étanche pour Conteurs A45 A A110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 0.1 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3471522199164

Réf. Sonepar

00026001450

Réf. Fournisseur

219916

Marque

ABB

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

0.1 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

fixation frontale

douille:

sans

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Contact auxilliaire frontal 1NF étanche pour Conteurs A45 A A110

Les Atouts de la gamme:

Coffret Mistral 41W

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB