ABB - Contact auxilliaire frontal 1NO étanche pour Conteurs A9 A A40 - 219915

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 0.1 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3471522199157
Réf. Sonepar
00026001449
Réf. Fournisseur
219915
Marque
ABB
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
0.1 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
relevable
mode de pose:
fixation frontale
douille:
sans
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de la gamme:
Coffret Mistral 41W
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


