ABB - Contact auxilliaire NF OT160?4000A OS32?1250A - 914199

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6417019141992
Réf. Sonepar
00026003888
Réf. Fournisseur
914199
Marque
ABB
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
6 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
intégrable
mode de pose:
montage latéral
douille:
sans
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


