ABB - Contact auxilliaire NO OT16?125A Gauche - 921491

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interrupteur sectionneur OT
EAN
6417019214917
Réf. Sonepar
00026004130
Réf. Fournisseur
921491
Marque
ABB
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
6 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
relevable
mode de pose:
montage latéral
douille:
sans
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


